Non retournable

Europole - LINK : Câble 1m 22AWG 5x0,35mm² pour linéaire LED - 2224

SEET
CopieCopie
Europole - LINK : Câble 1m 22AWG 5x0,35mm² pour linéaire LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 0.35 mm²

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592122024

Réf. Sonepar

00584212202

Réf. Fournisseur

2224

Marque

Europole

section nominale:

0.35 mm²

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

LINK : Câble 1m 22AWG 5x0,35mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure RGBW IP20.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble 1m 22AWG 5x0,35mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure RGBW IP20.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole