Europole - LINK : Câble 1m AD8 immergeable 6x0,75mm² - 2216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592000513
Réf. Sonepar
00584019588
Réf. Fournisseur
2216
Réf. Commerciale
Europole
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
autre
LINK : Câble 1m AD8 6x0,75mm², immergeable 100m. Compatible avec linéaires LED SHARK 12/24V sur-mesure RGBW.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m AD8 6x0,75mm², immergeable 100m. Compatible avec linéaires LED SHARK 12/24V sur-mesure RGBW.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 1m AD8 6x0,75mm², immergeable 100m. Compatible avec linéaires LED SHARK 12/24V sur-mesure RGBW.