Europole - LINK : Câble 1m HO3VV-F 5x0,25mm² pour linéaire LED - 2207

SEET
CopieCopie
Europole - LINK : Câble 1m HO3VV-F 5x0,25mm² pour linéaire LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • section nominale - 0.25 mm²

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000452

Réf. Sonepar

00584017589

Réf. Fournisseur

2207

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

section nominale:

0.25 mm²

couleur:

blanc

LINK : Câble 1m HO3VV-F 5x0,25mm². Compatible avec linéaires LED sur-mesure RGBW.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble 1m HO3VV-F 5x0,25mm². Compatible avec linéaires LED sur-mesure RGBW.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole