Non retournable

Europole - LINK : Câble 1m HO5RN-F 4x0,5mm² pour linéaire LED - 2211

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000483

Réf. Sonepar

00584002211

Réf. Fournisseur

2211

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

LINK : Câble 1m HO5RN-F 4x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure RGB et SPI IP67/IP68.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble 1m HO5RN-F 4x0,5mm². Compatible avec linéaires LED 12/24V sur-mesure RGB IP67/IP68.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole