Non retournable

Europole - LINK : Câble HO5RN-F 2x0,5mm² en bobine de 50m - 2210B

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592027909

Réf. Sonepar

00584001488

Réf. Fournisseur

2210B

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

nombre de conducteurs:

2

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

autre

pays de fabrication:

CHINE

LINK : Câble HO5RN-F 2x0,5mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP67/IP68.

Les Atouts de l'article:

LINK EUROPOLE. Câble HO5RN-F 2x0,5mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP67/IP68.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole