Europole - MINI BALI carré fixe inox brossé 4000K 1W 60° IP65 - 46611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006423
Réf. Sonepar
00584046611
Réf. Fournisseur
46611
Marque
Europole
puissance du système:
1 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
54 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
longueur:
30 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
43 mm
diamètre d'encastrement:
20 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE MINI BALI carré, fixe, inox brossé, blanc 4000K, IRC>70, 1W, 54lm (54lm/W), diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe de protection III, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 30x30mm. Diamètre d'encastrement : 20mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


