Non retournable

Europole - MINI BALI rond fixe inox brossé bleu 1W 60° IP65 - 46602

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006409

Réf. Sonepar

00584046602

Réf. Fournisseur

46602

Marque

Europole

puissance du système:

1 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

43 mm

diamètre:

30 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

43 mm

diamètre d'encastrement:

20 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré mur & plafond MINI BALI rond, fixe, inox brossé, bleu 1W, diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe III, IP65, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE MINI BALI rond, fixe, inox brossé, bleu 1W, diffuseur opale symétrique 60°, 350mA. Classe de protection III, IP65, compatible isolants : non, câblé de 0,5m, HO5RN-F 2x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 30mm. Diamètre d'encastrement : 20mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole