Europole - MINI ZEPH - 24 carré inox bleu 0,5W 120° - 464312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
diamètre d'encastrement - 38 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592021860
Réf. Sonepar
00584464312
Réf. Fournisseur
464312
Marque
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
diamètre d'encastrement:
38 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm
puissance du système:
0.5 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
bleu
largeur:
48 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
longueur:
48 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE MINI ZEPH - 24 carré inox, bleu 0,5W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK06, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 48x48mm. Diamètre d'encastrement : 38mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
L'encastré de sol MINI ZEPH offre une solution d’éclairage extérieure discrète, durable et facile à installer. Leur collerette en inox 316L brossé, associée à un corps aluminium anticorrosion, garantit une excellente tenue dans le temps. Le rendu lumineux est confortable et idéal pour baliser et mettre en valeur vos espaces extérieurs. Conçus pour résister (IP67, IK06), les MINI ZEPH sont walkover, adaptés aux terrasses et chemins et leur installation est rapide grâce aux connectiques IP68 Plug & Play.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


