Non retournable

Europole - MINI ZEPH - 24 rond inox 4000K 105lm 2W 25° - 464711

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • diamètre d'encastrement - 38 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 65 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592021884

Réf. Sonepar

00584464711

Réf. Fournisseur

464711

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

diamètre d'encastrement:

38 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

2 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

65 mm

diamètre externe:

48 mm

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol MINI ZEPH - 24 rond : 48mm, inox, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 105lm (53lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 25° (éclairage), 24VDC. Classe III, IP67. IK06. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE MINI ZEPH - 24 rond inox, blanc 4000K, IRC>80, 2W, 105lm (53lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 25° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK06, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 38mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.

Les Atouts de la gamme:

L'encastré de sol MINI ZEPH offre une solution d’éclairage extérieure discrète, durable et facile à installer. Leur collerette en inox 316L brossé, associée à un corps aluminium anticorrosion, garantit une excellente tenue dans le temps. Le rendu lumineux est confortable et idéal pour baliser et mettre en valeur vos espaces extérieurs. Conçus pour résister (IP67, IK06), les MINI ZEPH sont walkover, adaptés aux terrasses et chemins et leur installation est rapide grâce aux connectiques IP68 Plug & Play.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole