Europole - Module 10W pour suspension DENALI REFLECT - 58106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120228
Réf. Sonepar
00584212022
Réf. Fournisseur
58106
Marque
Europole
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI REFLECT RETROFIT. Compatible avec la gamme DENALI REFLECT. Module 10W, blanc 3000K/4000K/6500K 995/1072/1042lm (107lm/W), IRC>80, SDCM5. Diffuseur opale 120°, 36VDC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : à clipser magnétiquement sur la suspension. Type de fixation : se clipse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+45°C.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


