Non retournable

Europole - Module 12W pour suspension DENALI PRISMA - 58006

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120174

Réf. Sonepar

00584212017

Réf. Fournisseur

58006

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire DENALI PRISMA RETROFIT. Compatible avec la gamme DENALI PRISMA. Module 12W, blanc 3000K/4000K/6500K 1334/1456/1373lm (125lm/W), IRC>80, SDCM5. Diffuseur opale 120°, 36VDC

Les Atouts de l'article:

Accessoire EUROPOLE DENALI PRISMA RETROFIT. Compatible avec la gamme DENALI PRISMA. Module 12W, blanc 3000K/4000K/6500K 1334/1456/1373lm (125lm/W), IRC>80, SDCM5. Diffuseur opale 120°, 36VDC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : à clipser magnétiquement sur la suspension. Type de fixation : se clipse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+45°C.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole