Europole - Module LED ARENAL blanc mat 3000K 3W 508lm IP20 - 53100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592120020
Réf. Sonepar
00584212002
Réf. Fournisseur
53100
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée pour Dalle LED EUROPOLE ARENAL : Module LED blanc mat (RAL 9003), blanc 3000K, IRC90, 3W, 508lm (166lm/W), SDCM5, diffuseur microprismatique 85°, 36VDC. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : à clipser dans la dalle. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.
Les Atouts de la gamme:
Modules LED pour dalle ARENAL clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, disponibles en blanc ou noir, 3000K ou 4000K.
La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


