Europole - Module LED ARENAL noir mat 4000K 3W 487lm IP20 - 53111

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120037

Réf. Sonepar

00584212003

Réf. Fournisseur

53111

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Module LED pour Dalle LED ARENAL : noir mat (RAL 9004), blanc 4000K, IRC90, 3W, 487lm (158lm/W), diffuseur microprismatique 85°, 36VDC. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : à clipser dans la dalle.

Les Atouts de l'article:

Pièce détachée pour Dalle LED EUROPOLE ARENAL : Module LED noir mat (RAL 9004), blanc 4000K, IRC90, 3W, 487lm (158lm/W), SDCM5, diffuseur microprismatique 85°, 36VDC. Classe de protection III, IP20. Mode de pose/installation : à clipser dans la dalle. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C.

Les Atouts de la gamme:

Modules LED pour dalle ARENAL clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, disponibles en blanc ou noir, 3000K ou 4000K.
La gamme ARENAL de dalles LED allie efficacité, confort visuel et flexibilité d'installation : système de modules LED clipsables et remplaçables facilitant la maintenance, faible taux d'éblouissement avec un UGR<16 et excellent rendu des couleurs avec IRC>90 offrant une qualité d'éclairage optimale. Le flux lumineux peut être adapté aux besoins du projet avec la puissance paramétrable sur l'alimentation. Elles sont proposées avec ou sans détecteur intégré, en version ON-OFF ou DALI permettant une gestion intelligente de l’éclairage et des économies d’énergie.



Quelques mots du fabricant :

ARENAL : la dalle LED modulaire qui conjugue design, confort visuel et performance.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole