Europole - NELIO 1 carré noir mat 3000K 6,6W 545lm 44° IP20 - 501010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119000
Réf. Sonepar
00584211900
Réf. Fournisseur
501010
Marque
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
67 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
37...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
545...545 lm
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
longueur:
45 mm
largeur d'encastrement:
39 mm
longueur d’encastrement:
39 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE NELIO 1 carré fixe, noir mat (RAL9005), blanc 3000K, IRC>90, 6,6W, 545lm (83 lm/W), optique faible éblouissement 44°, 230VAC/37VDC. Classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 40000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : 45x45mm. Alimentation déportée incluse.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


