Europole - NELIO 1 carré noir mat 4000K 6,6W 583lm 44° IP20 - 501011

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119017

Réf. Sonepar

00584211901

Réf. Fournisseur

501011

Marque

Europole

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

67 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

37...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

583...583 lm

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

longueur:

45 mm

largeur d'encastrement:

39 mm

longueur d’encastrement:

39 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led NELIO 1 carré fixe, noir mat, finition sablé, blanc 4000K, IRC>90, 6,6W, 583lm, optique 44°, 230VAC/37VDC. Classe II/III, IP20, RE2020, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE NELIO 1 carré fixe, noir mat (RAL9005), blanc 4000K, IRC>90, 6,6W, 583lm (88 lm/W), optique faible éblouissement 44°, 230VAC/37VDC. Classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 40000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : 45x45mm. Alimentation déportée incluse.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole