Europole - NELIO 2 rectangle blanc mat 4000K 12,7W 1197lm 44° IP20 - 502001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau extensif 40-80°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119031
Réf. Sonepar
00584211903
Réf. Fournisseur
502001
Marque
Europole
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
67 mm
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
37...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1197...1197 lm
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
longueur:
73 mm
largeur d'encastrement:
39 mm
longueur d’encastrement:
64 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
94 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré intérieur Led EUROPOLE NELIO 2 rectangle fixe, blanc mat (RAL9003), blanc 4000K, IRC>90, 12,7W, 1197lm (94 lm/W), optique faible éblouissement 44°, 230VAC/37VDC. Classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 40000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : 73x45mm. Alimentation déportée incluse.

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


