Europole - NELIO WALL WASHER rectangle blanc mat 4000K 11,2W 588lm 100°x60° IP20 - 507001

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119154

Réf. Sonepar

00584211915

Réf. Fournisseur

507001

Marque

Europole

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

40 mm

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

30...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

588...588 lm

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

142 mm

largeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

138 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

52 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Encastré intérieur Led NELIO WALL WASHER rectangle fixe, blanc mat, finition sablé, blanc 4000K, IRC>90, 11,2W, 588lm, optique 100°x60°, 230VAC/30VDC. Classe II/III, IP20, RE2020, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE NELIO WALL WASHER rectangle fixe, blanc mat (RAL9003), blanc 4000K, IRC>90, 11,2W, 588lm (52 lm/W), diffuseur asymétrique opale/optique asymétrique faible éblouissement 100°x60°, 230VAC/30VDC. Classe de protection II/III, IP20, compatible volume salle de bain : non, RE2020, compatible isolants : non. Durée de vie : 40000h. Dimmable : non. Raccordement rapide : bornier à repiquage. Dimension collerette : 142x40mm. Alimentation déportée incluse.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole