Europole - NOUTECH 2 - 230 noir 4000K 990lm 6x2W 30° - 36091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 990 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592003125
Réf. Sonepar
00584036091
Réf. Fournisseur
36091
Marque
Europole
flux lumineux utile:
990 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
990...990 lm
largeur:
151 mm
pays de fabrication:
CHINE
longueur:
145 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
83 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE NOUTECH 2 - 230 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 6x2W, 990lm (82,5lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie/visserie inox 316. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


