Non retournable

Europole - NOUTECH 2 - 24 noir 3000K 780lm 6x2W 30° - 36132

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 780 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003170

Réf. Sonepar

00584036132

Réf. Fournisseur

36132

Marque

Europole

flux lumineux utile:

780 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

780...780 lm

largeur:

151 mm

pays de fabrication:

FRANCE

longueur:

145 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

65 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur NOUTECH 2 - 24 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 780lm (65lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 24VDC. Classe III, IP65, IK08. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE NOUTECH 2 - 24 noir, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x2W, 780lm (65lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium de fonderie/visserie inox 316. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole