Europole - Pack BALI LED 2 rond fixe alu brossé 4000K 6x1,2W 28° IP54 - 46131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006270
Réf. Sonepar
00584046131
Réf. Fournisseur
46131
Marque
Europole
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
63 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
25 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 2 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 4000K, IRC>80, 6x1,2W, 6x76lm (63,33lm/W), optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé 1m + répartiteur 6 sorties, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 25mm. Diamètre d'encastrement : 22mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non. Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


