Europole - Pack BALI LED 2 rond fixe blanc 3000K 6x1,2W 28° IP54 - 46140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592006294
Réf. Sonepar
00584046140
Réf. Fournisseur
46140
Marque
Europole
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
63 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
25 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
22 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 2 rond, fixe, blanc, blanc 3000K, IRC>80, 6x1,2W, 6x76lm (63,33lm/W), optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé 1m + répartiteur 6 sorties, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 25mm. Diamètre d'encastrement : 22mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non. Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


