Non retournable

Europole - Pack BALI LED 2 rond fixe blanc bleu 6x1,2W 28° IP54 - 46142

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.2 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006317

Réf. Sonepar

00584046142

Réf. Fournisseur

46142

Marque

Europole

puissance du système:

1.2 W

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

25 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

30 mm

diamètre d'encastrement:

22 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré mur & plafond Pack BALI LED 2 rond, fixe, blanc, bleu 6x1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe III, IP54, compatible isolants : non. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 2 rond, fixe, blanc, bleu 6x1,2W, optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé 1m + répartiteur 6 sorties, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 25mm. Diamètre d'encastrement : 22mm. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Non. Le pack comprend 6 BALI LED, un répartiteur 6 sorties et une alimentation 350mA.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole