Europole - Pack bandeau Led 5m ELECTRE COB IP20 3000K 854lm/m 8W/m 24VDC - 474500

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 8 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122413

Réf. Sonepar

00584212241

Réf. Fournisseur

474500

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m ELECTRE COB IP20, blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 854lm/m 107lm/W, 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE ELECTRE COB IP20 5m blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 854lm/m (107lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Commande à distance : non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole