Europole - Pack bandeau Led 5m POLLUX EASILED COB RGBW 18W/m 24VDC - 472918

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 18 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122437

Réf. Sonepar

00584212243

Réf. Fournisseur

472918

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

18 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

33.33 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

840

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m POLLUX EASILED COB, RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 132/390/67/346lm/m 52lm/W, 840LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,33mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE POLLUX EASILED COB 5m RGBW 3000K, IRC>90, SDCM3, 18W/m, 132/390/67/346lm/m (52lm/W), 840LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 33,33mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole