fin de vie

Europole - Pack bandeau Led 5m SOFT PRO TRIAC IP20 4000K 10W/m 895lm/m 24VDC - 43811

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux par mètre - 930 lm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592005457

Réf. Sonepar

00584043811

Réf. Fournisseur

43811

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

10 W

longueur:

5000 mm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux par mètre:

930 lm

compatible IFTTT:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

56 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

classe de protection:

III

largeur:

225 mm

modèle:

bande

angle de rayonnement:

120 °

type de tension:

DC

auto-adhésif:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Pack bandeau Led 5m SOFT PRO IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 895lm/m 90lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.