Europole - Pack bandeau Led 5m VEGA EASILED IP20 RGB 14,5W/m 160/404/107lm/m 24VDC - 72919

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077881

Réf. Sonepar

00584207788

Réf. Fournisseur

72919

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.5 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m VEGA EASILED IP20, RGB , 14,5W/m, 160/404/107lm/m lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE VEGA EASILED IP20 5m RGB , 14,5W/m, 160/404/107lm/m (lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 100mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec contrôleur compatible (inclus). Commande à distance : Oui. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole