Europole - Pack bandeau Led 5m VEGA TRIAC IP20 3000K 14,4W 2099lm/m 24VDC - 73910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592077935
Réf. Sonepar
00584207793
Réf. Fournisseur
73910
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE VEGA TRIAC IP20 5m blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14,4W, 2099lm/m (146lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable TRIAC.








