Europole - Pack bandeau Led 5m VEGA TRIAC IP20 4000K 14,4W 2424lm/m 24VDC - 73911

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077942

Réf. Sonepar

00584207794

Réf. Fournisseur

73911

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

type de tension:

DC

classe de protection:

III

puissance du système:

14.4 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m VEGA TRIAC IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14,4W, 2424lm/m 168lm/W, 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE VEGA TRIAC IP20 5m blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14,4W, 2424lm/m (168lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 1 côté 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Commande à distance : Non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation dimmable TRIAC.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole