Europole - Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 2700K 563lm/m 5W/m 24VDC - 472507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 5 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592122376
Réf. Sonepar
00584212237
Réf. Fournisseur
472507
Marque
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
5 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
320
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Pack bandeau LED EUROPOLE ZANIAH COB IP20 5m blanc 2700K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 563lm/m (113lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Commande à distance : non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


