Europole - Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 3000K 565lm/m 5W/m 24VDC - 472500

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122383

Réf. Sonepar

00584212238

Réf. Fournisseur

472500

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20, blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 565lm/m 113lm/W, 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE ZANIAH COB IP20 5m blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 565lm/m (113lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Commande à distance : non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole