Europole - Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20 4000K 618lm/m 5W/m 24VDC - 472501

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592122390

Réf. Sonepar

00584212239

Réf. Fournisseur

472501

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

320

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Pack bandeau Led 5m ZANIAH COB IP20, blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 618lm/m 124lm/W, 320LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Pack bandeau LED EUROPOLE ZANIAH COB IP20 5m blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 5W/m, 618lm/m (124lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC, classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé des 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Commande à distance : non. Installation sur profil aluminium impérative. Le pack comprend un bandeau LED et une alimentation non dimmable.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole