Non retournable

Europole - PACK MINI ZEPH rond inox brossé bleu 4x3W 30° - 46712

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 41 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592006461

Réf. Sonepar

00584046712

Réf. Fournisseur

46712

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

41 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

puissance du système:

3 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

bleu

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

48 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol PACK MINI ZEPH rond : 48mm, inox brossé, bleu 4x3W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 30° (éclairage), 24VDC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE PACK MINI ZEPH rond inox brossé, bleu 4x3W, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, angle 30° (éclairage), 24VDC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 5m, 2m et 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 48mm. Diamètre d'encastrement : 41mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Installation en encastré de sol ou terrasse ventilée. Le pack comprend 4 MINI ZEPH. Livré avec alimentation étanche 24V déportée.

Les Atouts de la gamme:

Le pack de 4 encastrés de sol MINI ZEPH offre une solution d’éclairage extérieure discrète, durable et facile à installer. Leur collerette en inox 316L brossé, associée à un corps aluminium anticorrosion, garantit une excellente tenue dans le temps. Le rendu lumineux est confortable grâce au nid d’abeille basse luminance et à l’optique 30°, idéale pour baliser et mettre en valeur vos espaces extérieurs. Conçus pour résister (IP67, IK08), les MINI ZEPH sont walkover, adaptés aux terrasses et chemins et leur installation est rapide grâce aux connectiques IP68 Plug & Play.



Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole