Europole - PALLAS 1000 - 230 aluminium 4000K 4213lm 12x4W 30° - 39441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4213 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592004030
Réf. Sonepar
00584039441
Réf. Fournisseur
39441
Marque
Europole
flux lumineux utile:
4213 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4213...4213 lm
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
97.2 mm
longueur:
1000 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
84 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 230 aluminium, orientable, blanc 4000K, IRC84, 12x4W, 4213lm (83,54lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP66, IK05, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


