Europole - PALLAS 1000 - 24 aluminium 3000K 4108lm 12x4W 30° - 39462

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4108 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592004085

Réf. Sonepar

00584039462

Réf. Fournisseur

39462

Marque

Europole

flux lumineux utile:

4108 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4108...4108 lm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

97.2 mm

longueur:

1000 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

76 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe III, IP66, IK05. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 12x4W, 4108lm (75,52lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP66, IK05, câblé de 0,25m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 2x1,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole