Europole - PALLAS 1000 - 24 aluminium 4000K 4213lm 12x4W 30° - 39461

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4213 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592004078

Réf. Sonepar

00584039461

Réf. Fournisseur

39461

Marque

Europole

flux lumineux utile:

4213 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4213...4213 lm

largeur:

80 mm

pays de fabrication:

FRANCE

longueur:

1000 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

84 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 4000K, IRC84, 12x4W, 4213lm (83,54lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe III, IP66, IK05. Dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE PALLAS 1000 - 24 aluminium, orientable, blanc 4000K, IRC84, 12x4W, 4213lm (83,54lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP66, IK05, câblé de 0,25m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 2x1,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole