Europole - PALLAS 500 - 24 aluminium 3000K 1835lm 6x4W 30° - 39362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1835 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592004009
Réf. Sonepar
00584039362
Réf. Fournisseur
39362
Marque
Europole
flux lumineux utile:
1835 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1835...1835 lm
largeur:
80 mm
pays de fabrication:
FRANCE
longueur:
500 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
76 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE PALLAS 500 - 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC>80, 6x4W, 1835lm (76,46lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP66, IK05, câblé de 0,25m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 2x1,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium/patère en inox. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


