Europole - PDS-ALU LED IP20 blanc SM transparent RGB+TW 19,5W/m 24VDC - 882395BSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19.5 W

  • température de couleur - 2400...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 16 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592108127

Réf. Sonepar

00584210812

Réf. Fournisseur

882395BSM

Marque

Europole

puissance du système:

19.5 W

température de couleur:

2400...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

16 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

multicolore

hauteur/profondeur:

12 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette LED sur-mesure en cm PDS-ALU LED IP20 (Maxi. 3,01m) blanc, diffuseur transparent, RGB+TW 2400K-6500K, IRC90, 19,5W/m (65lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, câble non fourni : à compléter avec forfait et câble

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole