Europole - Pièce détachée : convertisseur IP50 LED'UP UNIVERSAL SWITCH II - 57686

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • couleur - blanc

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592123311

Réf. Sonepar

00584212331

Réf. Fournisseur

57686

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

couleur:

blanc

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Pièce détachée convertisseur 24-27VDC. Compatible avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH II. Classe de protection II, IP50, câblé au secondaire de 0,25m 22AWG 2x0,3mm².

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré de plafond LED'UP UNIVERSAL EUROPOLE : Pièce détachée convertisseur 24-27VDC. Compatible avec LED'UP UNIVERSAL SWITCH II. Classe de protection II, IP50, câblé au secondaire de 0,25m 22AWG 2x0,3mm². Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1.



Les Atouts de la gamme:

La gamme d'encastrés plafond LED intérieur LED'UP UNIVERSAL est adaptable à vos envies et conçu pour durer. Facilité et rapidité d'installation, faible épaisseur. Qualifiée RE2020. Compatible salle de bain Vol.1. Des technologies pour tous les besoins : SWITCH II (2700K/3000K/4000K) avec module LED remplaçable, PRO avec un flux plus puissant, PRO DALI TW, Bluetooth Mesh, Wiz Pro TW ou RGB+TW. Avec près de 100 combinaisons possibles, la gamme s'adapte à vos projets grâce à sa déclinaison de collerettes : rondes ou carrées, unies ou bi couleurs, fixe ou orientable pour exprimer son style, basse luminance symétrique pour un confort visuel optimal ou asymétrique pour sublimer, recouvrement pour rénover avec élégance.



Quelques mots du fabricant :

Performance, modularité, durabilité — LED’UP UNIVERSAL, quand la lumière s’ajuste à vos envies.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole