Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 1 - 1120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 84 mm
longueur - 137 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592000100
Réf. Sonepar
00584010179
Réf. Fournisseur
1120
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
84 mm
longueur:
137 mm
hauteur:
132.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 1 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


