Non retournable

Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement ZEPH 4.2 - 1420

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 316 mm

  • longueur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592000193

Réf. Sonepar

00584010188

Réf. Fournisseur

1420

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

316 mm

longueur:

58 mm

hauteur:

80 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire pour encastré ZEPH 4.2 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE ZEPH 4.2 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole