Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Europole - Piquet noir PIQ pour KHEPRI SOLAR, TARIS SOLAR, ELIOS SOLAR, ELIOS - 6699

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • couleur - noir

  • largeur - 49 mm

  • hauteur - 265 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592121331

Réf. Sonepar

00584212133

Réf. Fournisseur

6699

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

couleur:

noir

largeur:

49 mm

hauteur:

265 mm

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire PIQ pour projecteurs & bornes : Piquet noir. Matériau : ABS. Vendu à l'unité. Compatible avec bornes KHEPRI SOLAR et TARIS SOLAR, avec projecteurs ELIOS SOLAR 8,5W et 15W, avec projecteurs ELIOS 20W, 25W, 35W et 85W

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole