Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm carré noir mat - 29111

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 66 mm

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116184

Réf. Sonepar

00584211618

Réf. Fournisseur

29111

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

66 mm

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

200 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm carré noir mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm carré noir mat. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, câblé de 100mm, H05S-K. Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : 66x66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole