Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 120mm WiZ Pro TW carré blanc mat - 29010027

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4.7 W

  • température de couleur - 2700...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 66 mm

  • efficacité lumineuse - 73 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116337

Réf. Sonepar

00584211633

Réf. Fournisseur

29010027

Marque

Europole

puissance du système:

4.7 W

température de couleur:

2700...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

66 mm

efficacité lumineuse:

73 lm/W

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

120

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

120 mm

longueur d’encastrement:

34 mm

largeur d'encastrement:

34 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

23 mm

diamètre d'encastrement:

45 mm

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED, hauteur : 12cm carré blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), TW 2700K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), câblé de 160mm, H05S-K. Installation : encastré/saillie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL BOXE LED, hauteur : 12cm carré blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), TW 2700K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, câblé de 160mm, H05S-K. Mode de pose/installation : encastré/saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : 66x66mm. Type de fixation : ressorts de fixation/se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.