Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE LED 120mm WiZ Pro TW rond blanc mat - 29000027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 4.7 W
température de couleur - 2700...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 73 lm/W
douille - GU10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592116290
Réf. Sonepar
00584211629
Réf. Fournisseur
29000027
Marque
Europole
puissance du système:
4.7 W
température de couleur:
2700...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
73 lm/W
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
120 mm
pays de fabrication:
FRANCE
longueur d’encastrement:
34 mm
largeur d'encastrement:
34 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
23 mm
diamètre d'encastrement:
45 mm
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plafonnier EUROPOLE ANOVI UNIVERSAL BOXE LED, hauteur : 12cm rond blanc mat. Monté avec WiZ Pro (douille GU10), TW 2700K-6500K 4,7W 345lm (73lm/W), IRC>90 SDCM5, nid d'abeille basse luminance 36°, 230VAC. Durée de vie : 15000h. Dimmable : oui, variation sans fil via application WiZ. Classe de protection II, IP20, câblé de 160mm, H05S-K. Mode de pose/installation : encastré/saillie. Compatible isolant(s) : non. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : ressorts de fixation/se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.
Quelques mots du fabricant :
Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.
Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


