Europole - Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE rond noir mat 1 tête - 29301

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 200 mm

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592116603

Réf. Sonepar

00584211660

Réf. Fournisseur

29301

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

200 mm

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

225 mm

diamètre externe:

66 mm

nombre de pôles:

1

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE rond noir mat 1 tête. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE rond noir mat 1 tête. Puissance de la lampe maximum de la source (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse. Classe de protection II, IP20, câblé de 100mm, H05S-K. Mode de pose/installation : saillie. Dimension : diamètre 66mm. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Installation sous faux-plafond/sous plafond béton-brique-hourdis. S'adapte à vos envies grâce à sa déclinaison d'accessoires : de multiples possibilités de finitions d'anneaux.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole