Europole - Plafonnier MILA 2 45cm 4000K 40W 4200lm rond noir mat - 34807

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 105 lm/W

  • douille - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592118164

Réf. Sonepar

00584211816

Réf. Fournisseur

34807

Marque

Europole

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

105 lm/W

douille:

autre

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

66 mm

diamètre externe:

450 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier MILA 2, diamètre : 45cm rond noir mat, blanc 4000K 40W 4200lm (105lm/W), câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Installation : saillie

Les Atouts de l'article:

Plafonnier EUROPOLE MILA 2, diamètre : 45cm rond noir mat finition sablé, blanc 4000K 40W 4200lm (105lm/W), IRC90 SDCM3, diffuseur opale 120°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, IK04, câblé de 2m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : saillie. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : embase à visser sur le support - 1/4 de tour. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -10°C/+40°C. Alimentation incluse dans l'appareil, montage en suspension avec le kit de suspension. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.

Europole

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole