En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Europole - Profil 45-ALU SM noir anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89257NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592074903

Réf. Sonepar

00584993634

Réf. Fournisseur

89257NSM

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

Profil 45-ALU noir mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure 45-ALU, couleur : noir mat (RAL9005), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole