Europole - Profil HR-ALU 1m aluminium anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592016842
Réf. Sonepar
00584089360
Réf. Fournisseur
89360
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil HR-ALU aluminium mat 1m. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m HR-ALU, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 1m HR-ALU, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Walkover : Oui. Driveover : non. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : profil d'encastrement. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation dans profil aluminium d'encastrement (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.
NoticePDF

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


