Europole - Profil HR-OPTI 3,01m alu anodisé. Pour installation bandeau LED - 89803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592121102
Réf. Sonepar
00584212110
Réf. Fournisseur
89803
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
Profil HR-OPTI aluminium mat 3,01m. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Pour installation des bandeaux LED d'une largeur de 10mm minimum.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m HR-OPTI, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Etanchéité du diffuseur par siliconage impératif. Pour installation des bandeaux LED d'une largeur de 10mm minimum.
Les Atouts de l'article:
Profil EUROPOLE 3,01m HR-OPTI, couleur : aluminium mat, matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Mode de pose/installation : saillie. Type de fixation : clips de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via clips de fixation (accessoires non inclus). Etanchéité du diffuseur par siliconage impératif. Pour installation des bandeaux LED d'une largeur de 10mm minimum.
NoticePDF

Un produit Europole
Découvrez toute la gamme Europole


