Non retournable

Europole - Profil LAZER R SM blanc anodisé. Pour installation bandeau LED. - 89737BSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592076068

Réf. Sonepar

00584018614

Réf. Fournisseur

89737BSM

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

pays de fabrication:

FRANCE

Profil LAZER R blanc mat sur-mesure. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Permet le maintien et la dissipation thermique des bandeaux LED.

Les Atouts de l'article:

Profil EUROPOLE sur-mesure LAZER R, couleur : blanc mat (RAL9016), matériau : aluminium, traitement de la surface : anodisé. Longueur maximum : 3,02m. Mode de pose/installation : encastré. Type de fixation : ressorts de fixation. Assemblage avec diffuseur et embouts de finition, installation via ressorts de fixation (accessoires non inclus). Pour installation des bandeaux LED.

Quelques mots du fabricant :

Notre entreprise se distingue dans la fabrication de solutions sur-mesure qui allient qualité et innovation. Nous portons notre attention sur la compréhension des besoins uniques de nos clients pour créer des produits personnalisés qui dépassent leurs attentes.
Notre engagement envers la performance se reflète dans chaque détail, de la conception à la fabrication, assurant ainsi des solutions adaptées qui incarnent la combinaison parfaite entre l’art du sur-mesure et l’efficience du luminaire.

Un produit Europole

Découvrez toute la gamme Europole